Non retournable

Aet - Buzzer son continu 90 dB (A) 115 Vcc/Vca - 118115

AET
CopieCopie
Aet - Buzzer son continu 90 dB (A) 115 Vcc/Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 90 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703125350

Réf. Sonepar

00576312535

Réf. Fournisseur

118115

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

90 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'électricité:

0.02 A

température ambiante:

1...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Ronfleur électronique électromagnétique continu

Les Atouts de l'article:

Ronfleur électronique électromagnétique continu Faible consommation de courant minimisant les coûts d'exploitation IP43 avec capot de protection Avec son continu

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet