Non retournable

Aet - Buzzer son continu 90 dB (A) 230 Vca - 118230

AET
CopieCopie
Aet - Buzzer son continu 90 dB (A) 230 Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 90 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703000060

Réf. Sonepar

00576182209

Réf. Fournisseur

118230

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

90 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'électricité:

0.02 A

température ambiante:

1...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Ronfleur électronique électromagnétique continu

Les Atouts de l'article:

Ronfleur électronique électromagnétique continu Faible consommation de courant minimisant les coûts d'exploitation IP43 avec capot de protection Avec son continu

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet