Aet - Clef outil mixte LOT DE 10 pour BRISGLA-PPMS - CLEF-BRISGLA-PPMS

AET
CopieCopie
Aet - Clef outil mixte LOT DE 10 pour BRISGLA-PPMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 94 mm

  • profondeur - 54 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703149653

Réf. Sonepar

00576314965

Réf. Fournisseur

CLEF-BRISGLA-PPMS

Marque

Aet

matériau:

plastique

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

54 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Déclencheur manuel noir adapté pour les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet