Aet - Colonne lumineuse pré-configurée BR50- 24 Vcc/Vca - Vert Rouge Bleu - BR50-3-024634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - autre
température ambiante - -25...50 °C
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703159706
Réf. Sonepar
00576315970
Réf. Fournisseur
BR50-3-024634
Marque
Aet
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
autre
température ambiante:
-25...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Colonne lumineuse BR50 - Déjà assemblée : 1 seule référence à commander et stocker - 3 étages LED fixe - Pied avec tube 100 mm - IP65 - LED ultra lumineuses
Les Atouts de la gamme:
CLASSI COLONNE : Colonne lumineuse diamètre 54 mm, design modulaire avec boitier robuste. Affichage de l'état d'une machine et des différents signaux d'avertissement. Système d'assemblage simple facilitant la manipulation, jusqu'à 5 modules avec 6 couleurs de calotte pouvant être assemblées et désassemblées simplement. Fonctionnement fixe ou clignotant
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


