En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aet - Combiné Aluminium vocal flash 110dB 5J 12Vcc Jaune IP66 - APELODLX1050125

AET
CopieCopie
Aet - Combiné Aluminium vocal flash 110dB 5J 12Vcc Jaune IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 105 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703066387

Réf. Sonepar

00576002512

Réf. Fournisseur

APELODLX1050125

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

programmable

volume:

105 dB

consommation d'électricité:

0.756 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB pour la voix. - Possibilité de diffusion de son 110 dB dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)

Les Atouts de l'article:

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB pour la voix. Possibilité de diffusion de son 110 dB dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)Une protection accrue pour des produits électroniques. Combinés avec feu flash 5 Joules IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de protection 32 sons disponibles dont NFS 32001

Les Atouts de la gamme:

APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet