Aet - Combiné Feu tournant/113dB OPTASON® 10-15 Vcc - Jaune - 64 sons - O530BTV20125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
volume - 113 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703145389
Réf. Sonepar
00576314538
Réf. Fournisseur
O530BTV20125
Marque
Aet
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
programmable
volume:
113 dB
consommation d'électricité:
1.737 A
puissance:
20 W
source lumineuse:
autre
type de signal optique:
gyrophare
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


