Non retournable

Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 12Vcc Transparente flash 5J IP66 - DLX1120120

AET
CopieCopie
Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 12Vcc Transparente flash 5J IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 112 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703065830

Réf. Sonepar

00576002975

Réf. Fournisseur

DLX1120120

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

volume:

112 dB

consommation d'électricité:

0.58 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sirène électronique 112 dB à 1m dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)

Les Atouts de l'article:

Sirène électronique 112 dB à 1m dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.) Une protection accrue pour des produits électroniques. IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de pro

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet