Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 48Vcc Orange flash 5J IP66 - DLX1120482

AET
CopieCopie
Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 48Vcc Orange flash 5J IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 112 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703065960

Réf. Sonepar

00576002988

Réf. Fournisseur

DLX1120482

Marque

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

112 dB

consommation d'électricité:

0.295 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sirène électronique 112 dB à 1m dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet