Aet - Combiné LED 113 dB TONAFLASH® 48-60 Vcc - Bleu - 64 sons - TL105HV20484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 48...48 V
type de courant - DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
volume - 113 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703139296
Réf. Sonepar
00576313929
Réf. Fournisseur
TL105HV20484
Marque
Aet
tension nominale (Un):
48...48 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
volume:
113 dB
consommation d'électricité:
0.173 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
TL105H : combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process. 64 sons 4 sons c
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


