Aet - Combiné LED / 120 dB OPTASON® 90-253 Vca / 120-253 Vcc - Orange - O530CLV22302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 120 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703147185

Réf. Sonepar

00576314718

Réf. Fournisseur

O530CLV22302

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

120 dB

consommation d'électricité:

0.155 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ce combiné Optason® associe une sirène de 120 dB à 1 m à un feu LED de type O300L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet