Aet - Combiné pyramidal 15J 103dB 230Vca Transparent IP66 - PBV22015230-SON-0

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - incolore

  • volume - 103 dB

  • consommation d'électricité - 0.165 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703117317

Réf. Sonepar

00576311731

Réf. Fournisseur

PBV22015230-SON-0

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

incolore

volume:

103 dB

consommation d'électricité:

0.165 A

puissance:

15 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet