Aet - Combiné radial LED 105 dB(A) 95-253 Vca - Orange - PIL100R2302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • volume - 105 dB

  • consommation d'électricité - 0.09 A

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703162546

Réf. Sonepar

00576316254

Réf. Fournisseur

PIL100R2302

Marque

Aet

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

volume:

105 dB

consommation d'électricité:

0.09 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360° -

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet