Non retournable

Aet - Combiné radial LED 105 dB(A) 95-253 Vca - RGB - PIL100R230RGB

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - autre

  • volume - 105 dB

  • consommation d'électricité - 0.09 A

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703162577

Réf. Sonepar

00576316257

Réf. Fournisseur

PIL100R230RGB

Marque

Aet

type de courant:

AC

couleur de calotte:

autre

volume:

105 dB

consommation d'électricité:

0.09 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360°-

Les Atouts de l'article:

Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360° Modes de fonctionnement du feu : Flash / Clignotant / Fixe / Tournant 70 sons (dont NF S32-001) 4 sons et 4 modes de fonctionnement du feu commandables à distance Réglage du volume par micro switches (

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet