Non retournable

Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 5J 24Vcc optique Rouge IP66 - PIL1050243

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 5J 24Vcc optique Rouge IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • volume - 107 dB

  • consommation d'électricité - 0.365 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703075440

Réf. Sonepar

00576003722

Réf. Fournisseur

PIL1050243

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

volume:

107 dB

consommation d'électricité:

0.365 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 5J. -Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de l'article:

Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 5J. Ils sont idéal pour des applications marines. L’innovation selon 3 critères : • sûr : un montage incorrect est impossible • simple : temps d’installation et d’assembl

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet