Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 10J 230Vca optique Orange IP66 - PIL11010J2302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
volume - 117 dB
consommation d'électricité - 0.215 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703067186
Réf. Sonepar
00576003736
Réf. Fournisseur
PIL11010J2302
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
volume:
117 dB
consommation d'électricité:
0.215 A
puissance:
10 W
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les combinés PIL associent une sirène efficace (117 dB à 1m) avec un feu flash 10J. Ils sont idéal pour des applications marines. L’innovation selon 3 critères : • sûr : un montage incorrect est impossible • simple : temps d’installation et d’assemb
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


