Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 10J 230Vca optique Rouge IP66 - PIL11010J2303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
volume - 117 dB
consommation d'électricité - 0.215 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703067193
Réf. Sonepar
00576003737
Réf. Fournisseur
PIL11010J2303
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
volume:
117 dB
consommation d'électricité:
0.215 A
puissance:
10 W
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


