Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 15J 24Vcc optique Orange IP66 - PIL11015J0242

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 15J 24Vcc optique Orange IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • volume - 117 dB

  • consommation d'électricité - 1.21 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703067261

Réf. Sonepar

00576003739

Réf. Fournisseur

PIL11015J0242

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

volume:

117 dB

consommation d'électricité:

1.21 A

puissance:

15 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (117 dB à 1m) avec un feu flash 15J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de l'article:

Les combinés PIL associent une sirène efficace (117 dB à 1m) avec un feu flash 15J. Ils sont idéal pour des applications marines.L’innovation selon 3 critères :• sûr : un montage incorrect est impossible• simple : temps d’installation et d’assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs• économique : efficacité élevé de la diffusion sonore réduisant le nombre à installer pour couvrir une zone

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet