Aet - Combiné sirène 122 dB feu flash 10J 48Vcc optique Rouge IP66 - PIL12010J0483

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 122 dB feu flash 10J 48Vcc optique Rouge IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • volume - 122 dB

  • consommation d'électricité - 0.8 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703129037

Réf. Sonepar

00576004353

Réf. Fournisseur

PIL12010J0483

Marque

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

volume:

122 dB

consommation d'électricité:

0.8 A

puissance:

10 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Les combinés PIL associent une sirène efficace (122 dB à 1m) avec un feu flash 10J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet