Aet - Combiné sirène LED Bleu IP65 Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque 49 sons - ISMC14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
volume - 100 dB
consommation d'électricité - 0.048 A
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703054377
Réf. Sonepar
00576003263
Réf. Fournisseur
ISMC14
Marque
Aet
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
volume:
100 dB
consommation d'électricité:
0.048 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Combiné sonore et lumineux, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0 Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


