En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aet - Combiné sirène LED Vert IP65 Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque 49 sons - ISMC16

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 100 dB

  • consommation d'électricité - 0.048 A

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703126869

Réf. Sonepar

00576003264

Réf. Fournisseur

ISMC16

Marque

Aet

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

programmable

volume:

100 dB

consommation d'électricité:

0.048 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

Combiné sonore et lumineux, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Combiné sonore et lumineux, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet