Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aet - Combiné sonore et lumineux 5J 117dB 48Vcc 310mA 117dB 5J Transpar IP67 - BEXCS11005D0480

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 117 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703064352

Réf. Sonepar

00576002693

Réf. Fournisseur

BEXCS11005D0480

Marque

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

volume:

117 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.31 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

L'association d'un flashs et d'une sirène facilite l'utilisation multiple de produits. Cela permet également de rassembler les câblages. - Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible -

Les Atouts de l'article:

L'association d'un flashs et d'une sirène facilite l'utilisation multiple de produits. Cela permet également de rassembler les câblages.Aluminium LM6 et ABS auto-extinguibleBoîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet