Aet - Combiné sonore lumineux LED 116dB RADIAL 230Vca Bleu IP66 - E2XC1LD2R2304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
volume - 110 dB
consommation d'électricité - 0.065 A
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703131535
Réf. Sonepar
00576313153
Réf. Fournisseur
E2XC1LD2R2304
Marque
Aet
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
volume:
110 dB
consommation d'électricité:
0.065 A
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Boitier GRP Optique en Verre Entrées 2XM20 2.5 A 4mm² Grille de Protection
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


