Aet - Combiné xénon 15J/124 dB OPTASON® 103.5-126.5 Vca- Rouge - 64 sons - O540DFV21153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
volume - 124 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703146553
Réf. Sonepar
00576314655
Réf. Fournisseur
O540DFV21153
Marque
Aet
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
volume:
124 dB
consommation d'électricité:
0.74 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


