Aet - Combiné xénon 15J/124 dB OPTASON® 20-28 Vcc - Transparent - 64 sons - O540DFV20240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 124 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703146386

Réf. Sonepar

00576314638

Réf. Fournisseur

O540DFV20240

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

volume:

124 dB

consommation d'électricité:

1.8 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu de type O400FX. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet