Non retournable

Aet - Combiné xénon 5J/100 dB 10-14 Vcc - Jaune - 10 sons - FL1V20125

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 100 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703141374

Réf. Sonepar

00576314137

Réf. Fournisseur

FL1V20125

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

programmable

volume:

100 dB

consommation d'électricité:

0.525 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. -Idéal pour les locaux de petite dimension.

Les Atouts de l'article:

Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. Idéal pour les locaux de petite dimension. 10 sons (dont NF S32-001) 2 sons commandables à distance (versions Vcc) Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet