Aet - Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH® 48 +/-10% Vca - Jaune - 64 sons - TL100XV2048A5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
volume - 110 dB
consommation d'électricité - 0.292 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703141138
Réf. Sonepar
00576314113
Réf. Fournisseur
TL100XV2048A5
Marque
Aet
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
programmable
volume:
110 dB
consommation d'électricité:
0.292 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).


