Aet - Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH® 42-52 Vcc - Vert - 64 sons - TL100XV20486

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 110 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703141022

Réf. Sonepar

00576314102

Réf. Fournisseur

TL100XV20486

Marque

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

programmable

volume:

110 dB

consommation d'électricité:

0.283 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d?alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet