Aet - Combiné xénon 5J/112dB Fonte d'alu 11.5-14 Vcc - Orange - IP66 - DL105XV20122

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 112 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703143118

Réf. Sonepar

00576314311

Réf. Fournisseur

DL105XV20122

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

112 dB

consommation d'électricité:

0.358 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 112 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J.

Les Atouts de l'article:

Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 112 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J.64 sons4 sons commandables à distanceModes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet