Aet - Combiné xénon 5J/113 dB TONAFLASH® 115 +/-10% Vca - Vert - 64 sons - TL105XV21156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - programmable
volume - 113 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703140131
Réf. Sonepar
00576314013
Réf. Fournisseur
TL105XV21156
Marque
Aet
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
programmable
volume:
113 dB
consommation d'électricité:
0.095 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
TL105X : combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines64 sons4 sons commandables à distanceModes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


