Aet - Combiné xénon 5J/113 dB TONAFLASH® 20-28 Vcc - Rouge - 64 sons - TL105XV20243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
volume - 113 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703139852
Réf. Sonepar
00576313985
Réf. Fournisseur
TL105XV20243
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
volume:
113 dB
consommation d'électricité:
0.2835 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


