Aet - Combiné xénon 5J/113 dB TONAFLASH® 230 +/-10% Vca - Orange - 64 sons - TL105XV22302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 113 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703140155

Réf. Sonepar

00576314015

Réf. Fournisseur

TL105XV22302

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

113 dB

consommation d'électricité:

0.052 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d?alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet