Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aet - Combiné xénon 5J/113 dB TONAFLASH® 48 +/-10% Vca - Bleu - 64 sons - TL105XV2048A4

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 113 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703140056

Réf. Sonepar

00576314005

Réf. Fournisseur

TL105XV2048A4

Marque

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

volume:

113 dB

consommation d'électricité:

0.292 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine

Les Atouts de la gamme:

TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet