Non retournable

Aet - Diffuseur vocal enregistrable 126dB 10 à 30Vcc IP66 - APELO121024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 126 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703056647

Réf. Sonepar

00576002499

Réf. Fournisseur

APELO121024

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

126 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

1.51 A

température ambiante:

-25...55 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Diffuseur à voix numérisée auto-enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001.

Les Atouts de l'article:

Diffuseur à voix numérisée auto-enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001. 2 minutes d'enregistrement (jusqu'à 4 messages de 30 secondes) Qualité de diffusion de sons et messag

Les Atouts de la gamme:

APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet