Aet - Diffuseur vocal enregistrable126 dB 10 à 30 Vcc IP66 GRIS - APELO121024-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 126 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APELOVOCAL
EAN
3665703125138
Réf. Sonepar
00576312513
Réf. Fournisseur
APELO121024-G
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
126 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
1.51 A
température ambiante:
-25...55 °C
Les Atouts de la gamme:
APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.




