Non retournable

Aet - Equerre de fixation pour 1 seul O350 - EQO350-S

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support de plafond/montage

  • accessoire - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703156576

Réf. Sonepar

00576315657

Réf. Fournisseur

EQO350-S

Marque

Aet

type d'accessoire/pièce détachée:

support de plafond/montage

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoires de fixation pour feu O350

Les Atouts de la gamme:

TRAFIC SIGNAL : Feu de trafic compact compact ou large, extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel et ses leds haute luminosité, avec excellent indice de protection IP65. 8 modes de fonctionnement : fixe, clignotant, flash. Facilité d'installation avec 3 entrées de câbles, montage sur fond plat ou équerre de fixation. Peut s'associer avec une sirène, 3 sons disponibles

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet