Non retournable

Aet - Feu à LED industriel multimodes 115/230Vca/Vcc optique Bleu - QUADROLED1152304

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • consommation d'électricité - 0.045 A

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703121284

Réf. Sonepar

00576005036

Réf. Fournisseur

QUADROLED1152304

Marque

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

consommation d'électricité:

0.045 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur. Puissance lumineuse en candelas élevée et réglable Insensible aux chocs, vibrations et aux intempéries, IP66 & IP67 / IK08 8 modes possibles : fixe, fla

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet