Non retournable

Aet - Feu à LED multimodes 115/230Vca/Vcc Jaune IP54 - ABLED1152305

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 8

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703121123

Réf. Sonepar

00576004407

Réf. Fournisseur

ABLED1152305

Marque

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

8

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.05 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

242 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

L'efficacité lumineuse de cette lampe à LED permet la signalisation d'urgence ou de dangers. Idéal pour des applications en intérieur

Les Atouts de l'article:

L'efficacité lumineuse de cette lampe à LED permet la signalisation d'urgence ou de dangers. Idéal pour des applications en intérieur Feu LED puissant Diffusion lumineuse omni-directionnelle (feu visible à 360°) Feu résistant : manchon en aluminium

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet