fin de vie

Aet - Feu flash 10 J pyramidal SSM 24 Vcc Rouge IP66 - Boitier rouge - PBV220100243-SSM-R

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • puissance - 10 J

  • source lumineuse - xénon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FLASH ALARM

EAN

3665703124384

Réf. Sonepar

00576312438

Réf. Fournisseur

PBV220100243-SSM-R

Marque

Aet

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

10 J

source lumineuse:

xénon

Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).