Aet - Feu flash 10 J pyramidal SSM 24 Vcc Transparent IP66 - PBV220100240-SSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance - 10 J
source lumineuse - xénon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
EAN
3665703129785
Réf. Sonepar
00576312978
Réf. Fournisseur
PBV220100240-SSM
Marque
Aet
indice de protection (IP):
IP66
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
10 J
source lumineuse:
xénon
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).



