En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aet - Feu flash 10J pyramidal 24-48Vcc Rouge IP66 - PBV220100243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • consommation d'électricité - 0.54 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703071633

Réf. Sonepar

00576004322

Réf. Fournisseur

PBV220100243

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

consommation d'électricité:

0.54 A

Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.

Les Atouts de l'article:

Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.Innovation selon 4 critères Confort d'installation : un montage incorrect est impossible Simplicité : temps d'installation et d'assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs Résistance : lentille résistante à l'impact Gain de consommation : réduction du courant d'appel (24Vcc) module en option Indice de protection élevé IP 66 et résistance aux chocs IK08 Synchronisation automatique pour les montages en multi flash Limitation du courant interne et détection de sous-tension intégrées

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet