Aet - Feu flash 10J pyramidal 24-48Vcc Transparent IP66 - PBV220100240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
consommation d'électricité - 0.54 A
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703071596
Réf. Sonepar
00576004320
Réf. Fournisseur
PBV220100240
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
consommation d'électricité:
0.54 A
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) -Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Les Atouts de l'article:
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière. Innovation selon 4 critères Confort d'installation :
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Les Atouts de l'article:
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière. Innovation selon 4 critères Confort d'installation :
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


