Aet - Feu flash 30J - 3 cadences 230Vca optique Transparent IP55 - PMF20302300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.45 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703048505
Réf. Sonepar
00576003807
Réf. Fournisseur
PMF20302300
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.45 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
185 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Feu flash très puissant pour signalisation en extérieur ou en milieu industriel sévèreFeu flash puissant (30 Joules) et très visible (effet Fresnel de la calotte) Diffusion lumineuse omnidirectionnelle (feu visible à 360°) Feu résistant aux conditions industrielles sévères Montage fond plat
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


