🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Aet - Feu flash 5J 115Vcc optique Bleu IP54 - WB115C4

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • température ambiante - -30...55 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703112459

Réf. Sonepar

00576004009

Réf. Fournisseur

WB115C4

Marque

Aet

type de tension:

DC

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applications

Les Atouts de l'article:

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applicationsCircuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet