Non retournable

Aet - Feu flash 5J 12Vcc optique Bleu IP54 - WB0124

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703010229

Réf. Sonepar

00576002300

Réf. Fournisseur

WB0124

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.6 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applications

Les Atouts de l'article:

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applications Circuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet