🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Aet - Feu flash 5J 48Vca optique Bleu IP54 - WB048A4

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.47 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703011042

Réf. Sonepar

00576002349

Réf. Fournisseur

WB048A4

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.47 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applications

Les Atouts de l'article:

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applicationsCircuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet