Aet - Feu flash 5J 48Vca optique Jaune IP54 - WB048A5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.47 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703011059
Réf. Sonepar
00576002350
Réf. Fournisseur
WB048A5
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.47 A
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


