Aet - Feu flash 5J pyramidal 230Vca Orange IP66 - PBV220052302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.06 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703071473

Réf. Sonepar

00576004315

Réf. Fournisseur

PBV220052302

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.06 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

114 mm

hauteur:

124 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet