Aet - Feu flash 5J pyramidal IP66 12/24/48 Vcc - 24 Vca Orange - PBV220050242-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.28 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
EAN
3665703150758
Réf. Sonepar
00576315075
Réf. Fournisseur
PBV220050242-R
Marque
Aet
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.28 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
114 mm
hauteur:
124 mm
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).



