Non retournable

Aet - Feu flash 7J - 2 cadences 230Vca Bleu IP55 - PMF20152304

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -40...55 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703152172

Réf. Sonepar

00576315217

Réf. Fournisseur

PMF20152304

Marque

Aet

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction flash:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu flash omnifirectionnel xénon-Fonctionnement par salves de 14 J-2 cadences

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet