Aet - Feu flash 7J - 2 cadences 230Vca Transparent IP55 - PMF20152300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction flash - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -40...55 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703020280
Réf. Sonepar
00576302028
Réf. Fournisseur
PMF20152300
Marque
Aet
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction flash:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


